EATON - EAO134954 DS7-34DSX070N0-D SOFTSTARTER DS7, SWDT, - 134954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 70 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 15 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - 0 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081317691
Artikelnummer
EAO134954
Herstellernummer
134954
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
70 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
15 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Auslöseklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1


