EATON - EAO134945 DS7-34DSX007N0-D SOFTST SWDT, 7 A CON BY - 134945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 7 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 1.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - 0 kW
Packung
1 ST
EAN
4015081317608
Artikelnummer
EAO134945
Herstellernummer
134945
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
7 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
1.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Auslöseklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1