EATON - EAO134777 E53KAL30T111 SEN CAP D.30 ANN PNP C.2M N - 134777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
4015081316298
Artikelnummer
EAO134777
Herstellernummer
134777
Hersteller
EAO
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10...30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Sensor:
30 mm
Breite des Sensors:
0 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Art der Betätigung:
sonstige
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mit Statusanzeige:
ja
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
SIL nach IEC 61508:
ohne
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Schaltfrequenz:
250 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


