Startseite

EATON - EAO1340-D FERMO ELETTR. RIDOTTO 100 KG. - 1340-D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Haftkraft - 980...980 N

  • Bauform - rund

  • Montageart - sonstige

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112080530

Artikelnummer

EAO1340-D

Herstellernummer

1340-D

Hersteller

EAO

Haftkraft:

980...980 N

Bauform:

rund

Montageart:

sonstige

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie