Startseite

EATON - EAO1330-D FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG - 1330-D

KopierenKopieren
EATON - EAO1330-D FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - rund

  • Montageart - sonstige

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8054934900747

Artikelnummer

EAO1330-D

Herstellernummer

1330-D

Hersteller

EAO

Bauform:

rund

Montageart:

sonstige

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Elettromagnete per blocco porte tipo/modello Eaton Group - 1330-D - FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie