Startseite

EATON - EAO13150-24-D FERMO ELETTR. IN LAMIERA 50KG - 24VCC - 13150-24-D

KopierenKopieren
EATON - EAO13150-24-D FERMO ELETTR. IN LAMIERA 50KG - 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - rund

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Montageart - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112054845

Artikelnummer

EAO13150-24-D

Herstellernummer

13150-24-D

Hersteller

EAO

Bauform:

rund

Mit Ankerplatte:

ja

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Elettromagnete per blocco porte tipo/modello Eaton Group - 13150-24-D - FERMO ELETTR. IN LAMIERA 50KG - 24VCC

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie