Startseite

EATON - EAO13108AQD07 13108AQD07 SEN OTT RIFL DIFF CONF M12 IN - 13108AQD07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Max. Ausgangsstrom - 250 mA

  • Bemessungsschaltabstand - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Reflektor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081324309

Artikelnummer

EAO13108AQD07

Herstellernummer

13108AQD07

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Max. Ausgangsstrom:

250 mA

Bemessungsschaltabstand:

150 mm

Schutzart (IP):

IP67

Mit Reflektor:

nein

Max. Schaltabstand:

150 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Schaltfrequenz:

500 Hz

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Länge des Sensors:

66 mm

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Reaktionszeit:

1 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser Sensor:

18 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

30 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

AWG-Nummer:

22

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (NEMA):

6

Sensore ottico, comet series, involucro in poliuretano con diametro di 18 mm e lato piatto per un maggiore comfort di montaggio, IP67_x, elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. La serie Comet è dotata di sensori a modalità diffusa con barriera fotoelettrica antiriflesso monodirezionale con o senza soppressione di sfondo, installazione semplificata mediante fasci di scansione visibili, funzionamento con luce/in scuro selezionabile, protezione da cortocircuito, protezione da diafonia ottica per i sensori più vicini, fattore di amplificazione regolabile, collegamento opzionale delle guide luminose in fibra ottica

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie