Startseite

EATON - EAO13105A6517 13105A6517 SEN OTT RIFL DIFF CONF C.2M V - 13105A6517

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Max. Ausgangsstrom - 250 mA

  • Bemessungsschaltabstand - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Reflektor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081324088

Artikelnummer

EAO13105A6517

Herstellernummer

13105A6517

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Max. Ausgangsstrom:

250 mA

Bemessungsschaltabstand:

50 mm

Schutzart (IP):

IP67

Mit Reflektor:

nein

Max. Schaltabstand:

50 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Schaltfrequenz:

500 Hz

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Länge des Sensors:

66 mm

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Reaktionszeit:

1 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser Sensor:

18 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

30 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

AWG-Nummer:

22

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (NEMA):

6

Sensore ottico, serie Comet, custodia in poliuretano con diametro 18mm e pareti laterali appiattite per un maggiore comfort di montaggio, IP67, elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti. La serie Comet comprende relè fotoelettrici unidirezionali, barriere a catarifrangenti, pulsanti luminosi con e senza soppressione di sfondo, installazione semplificata grazie a raggi esploranti visibili, commutazione chiaro/scuro a piacere, protezione contro corto circuiti, protezione ottica contro le interferenze causate da sensori installati troppo vicino, fattore di amplificazione regolabile, collegamento opzionale per conduttori in fibra ottica

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie