EATON - EAO13050-SP FERMO ELETTR PLAST NERO 50KG STATO PORTA - 13050-SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - rund
Mit Ankerplatte - ja
Montageart - sonstige
Geeignet für Wandmontage - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8054934900594
Artikelnummer
EAO13050-SP
Herstellernummer
13050-SP
Hersteller
EAO
Bauform:
rund
Mit Ankerplatte:
ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Elettromagnete per blocco porte, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO13050-SP - FERMO ELETTR. PLASTICO 50KG STATO PORTA


