Startseite

EATON - EAO13050-CSA FERMO ELETTR. PLASTICO 50 KG - 13050-CSA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - rund

  • Montageart - sonstige

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112080684

Artikelnummer

EAO13050-CSA

Herstellernummer

13050-CSA

Hersteller

EAO

Bauform:

rund

Montageart:

sonstige

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Unità di sblocco porte elettromagnetica Termoplastica - 50 kg - 24 V - nera - pulsante di sblocco

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie