EATON - EAO125947 DILM1000-XSM FILTRO DILM580-DILH1400 - 125947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 1177...1177 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 1177...1177 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081235575
Artikelnummer
EAO125947
Herstellernummer
125947
Hersteller
EAO
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1177...1177 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1177...1177 V
Mit LED-Anzeige:
nein


