Startseite

EATON - EAO12310120109 EXLIN 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M - 12310120109

KopierenKopieren
EATON - EAO12310120109 EXLIN 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Justierbar - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005058530

Artikelnummer

EAO12310120109

Herstellernummer

12310120109

Hersteller

EAO

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Justierbar:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

110...277 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Geeignet für Lampenleistung:

22...22 W

Max. Systemleistung:

22 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2750...2750 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

201 mm

Höhe/Tiefe:

115 mm

Länge:

770 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

6

Leiterquerschnitt:

6 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie