Startseite

EATON - EAO12266881103 ELLK 92036/36 CG-S 2/6-2 - 12266881103

KopierenKopieren
EATON - EAO12266881103 ELLK 92036/36 CG-S 2/6-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Deckenanbau

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250217425233

Artikelnummer

EAO12266881103

Herstellernummer

12266881103

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Deckenanbau

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Fassung:

G13

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

eLLK 92036/36 CG-S 2/6-2 - Apparecchio di illuminazione lineare antideflagrante a controllo completo. Passaggio a funzionamento con lampada singola in caso di funzionamento CC (funzionamento illuminazione di emergenza). Involucro in poliestere rinforzatoin feltro in fibra di vetro. Il cablaggio passante su due lati con ingressi per cavi EEx-e consente un allacciamento alla rete su entrambi i lati. Tempi e costi di ispezione ridotti grazie alla tecnologia CEWA GUARD. Controllo di funzionamento automaticoper un massimo di 20 apparecchi per circuito elettrico. Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia STAR (opzionale). Funzionamento misto liberamente programmabile delle modalità di attivazione per singolo apparecchio in un circuito elettrico. T8 2x36W G13.