EATON - EAO12265881103 ELLK 92018/18 CG-S 2/6-2 - 12265881103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Packung
1 ST
EAN
4250217425172
Artikelnummer
EAO12265881103
Herstellernummer
12265881103
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Justierbar:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
195...254 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Leistungsfaktor:
0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2.7...2.7 lm
Breite:
188 mm
Höhe/Tiefe:
130 mm
Länge:
760 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
6
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme


