Startseite

EATON - EAO12265517103 ELLK92 LED 400A 2/6 M25K V-CG-S 4000K - 12265517103

KopierenKopieren
EATON - EAO12265517103 ELLK92 LED 400A 2/6 M25K V-CG-S 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4251510731304

Artikelnummer

EAO12265517103

Herstellernummer

12265517103

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Justierbar:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

G13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

110...254 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

188 mm

Höhe/Tiefe:

130 mm

Länge:

760 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

6

Leiterquerschnitt:

6 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie