Startseite

EATON - EAO121734 PKE32/XTU-32 PKE COMPLETO 8-32A - 121734

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...32 A

  • Auslösetechnik - elektronisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 496...496 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081195442

Artikelnummer

EAO121734

Herstellernummer

121734

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

32...32 A

Auslösetechnik:

elektronisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

496...496 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

101 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

102.5 mm

Dispositivo completo per interruttore di protezione del motore (dispositivo di base e unità di controllo elettronico) in conformità allo standard IEC60947-4-1, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione contro guasti di fase e squilibri, classe di apertura regolabile, potere di apertura elevato sotto corto circuito, funzione di isolamento. Adattamento flessibile della gamma di corrente del circuito di protezione del motore tramite unità di rilascio elettroniche intercambiabili. Espandibile con interruttore ausiliario, rilascio di tensione, limitatore di corrente, maniglie blocco porta. Dispositivo per il mercato mondiale, Certificazione ATEX

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie