Startseite

EATON - EAO121733 PKE12/XTU-12 PKE COMPLETO 3-12A - 121733

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 3...12 A

  • Auslösetechnik - elektronisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 186...186 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081195435

Artikelnummer

EAO121733

Herstellernummer

121733

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

3...12 A

Auslösetechnik:

elektronisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

186...186 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

3 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

101 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

102.5 mm

Dispositivo completo (dispositivo di base e sganciatore elettronico) in conformità a IEC60947-4-1, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione contro guasti di fase e squilibri, classe d'intervento selezionabile, elevato potere d'interruzione, lucchettabile in posizione 0 (Off). Caratteristica di sezionamento. Adattamento flessibile della gamma di corrente del circuito di protezione del motore tramite unità di rilascio elettroniche intercambiabili. Equipaggiabile con interruttore ausiliario, rilascio di tensione, limitatore di corrente, maniglie blocco porta. Dispositivo per il mercato mondiale, Certificazione ATEX

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie