Startseite

EATON - EAO121611 C22-PVT45P-K02 E-STOP COMP,45MM,ROT,2NC - 121611

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Montageart - Einbau

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081194292

Artikelnummer

EAO121611

Herstellernummer

121611

Hersteller

EAO

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Montageart:

Einbau

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Durchmesser der Kappe:

45 mm

Mit Beleuchtung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Pulsante arresto di emergenza, sblocco a rotazione, Diametro attuatore: 45 mm, Numero di contatti (normalmente chiusi): 2 NC, Tipo di montaggio: Da incorporare, Grado di protezione: NEMA 4X, 13, IP67/IP69, Tensione nominale d’isolamento (Ui): 250 V

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie