Startseite

EATON - EAO121610 C22-PVT45P-K11 E-STOP COMP,45MM,ROT,1NA1 - 121610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081194285

Artikelnummer

EAO121610

Herstellernummer

121610

Hersteller

EAO

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Durchmesser der Kappe:

45 mm

Arresto d’emergenza, Gamma di prodotti: RMQ Compact, Unità completa, Progettazione: A palmo di mano, Diametro: 45 mm, Illuminazione: Non illuminato, funzione di sblocco&’A0;mediante rotazione, Tipo di collegamento: Attuatori e spie non a filo, ad impulso, Tipo di collegamento: A prova di manomissione secondo la normativa ISO 13850/EN 418, Colore attuatore a fungo: rosso, colore base: giallo, attuatore a fungo rosso (RAL 3000), grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell’attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,65

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie