EATON - EAO121473 M22-KC01SMC10 CONT MON SIC FONDO X M22-P - 121473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4015081192915
Artikelnummer
EAO121473
Herstellernummer
121473
Hersteller
EAO
Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Fissaggio: Fissaggio alla base, Descrizione: Il contatto N/A si aziona quando viene montato sul pulsante., Contatti N/A = Normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N,Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC 60947-5-1
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


