Startseite

EATON - EAO121472 M22-K01SMC10 CONT MON SIC VITE X M22-PV - 121472

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4015081192908

Artikelnummer

EAO121472

Herstellernummer

121472

Hersteller

EAO

Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Fissaggio: Montaggio frontale, Descrizione: Il contatto N/A si aziona quando viene montato sul pulsante., Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC 60947-5-1

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie