EATON - EAO121470 M22-PVS45P-MS* FUNGO EM D.45MM ROT CH. P - 121470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 45 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075644277
Artikelnummer
EAO121470
Herstellernummer
121470
Hersteller
EAO
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


