EATON - EAO121381 SWD4-SML8-20 ALIMENTAZ ESTERNA 24VDC MAS - 121381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - Stecker
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081192106
Artikelnummer
EAO121381
Herstellernummer
121381
Hersteller
EAO
Art des elektrischen Zubehörs:
Stecker
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Boccola per armadio elettrico SmartWire-DT, passaggio da cavo piatto SWD a cavo tondo, funzionamento con conduttore doppio collegabile, è possibile l'utilizzo di un ulteriore alimentatore di tensione di comando per la partenza motore e il contattore, adatta per pareti con fino a 4 mm di spessore, grado di protezione IP67, dimensioni dei fori di 18,5 mm, collegamento del cavo piatto SWD con connettore a lamelle SWD4-8MF2 a 8 poli, collegamento cavo rotondo tramite connettore maschio
IstruzioniPDF
IstruzioniPDF
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


