Startseite

EATON - EAO121380 SWD4-SFL8-20 ALIMENTAZ ESTERNA 24VDC FEM - 121380

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081192090

Artikelnummer

EAO121380

Herstellernummer

121380

Hersteller

EAO

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Boccola per armadio elettrico SmartWire-DT, passaggio da cavo piatto SWD a cavo tondo, funzionamento con conduttore doppio collegabile, è possibile l'utilizzo di un ulteriore alimentatore di tensione di comando per la partenza motore e il contattore, adatta per pareti con fino a 4 mm di spessore, grado di protezione IP67, dimensioni dei fori di 18,5 mm, collegamento del cavo piatto SWD con connettore a lamelle SWD4-8MF2 a 8 poli, collegamento cavo rotondo tramite connettore femmina

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie