EATON - EAO121372 M22-XBK11 ETICH. ARR. EM. D60 4 LINGUE - 121372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Packung
10 ST
EAN
4015081844197
Artikelnummer
EAO121372
Herstellernummer
121372
Hersteller
EAO
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
60 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe:
1 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


