Startseite

EATON - EAO121370 M22-XZK1-I99 ETICH. EM. 33X50MM, I - 121370

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - Italienisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081192007

Artikelnummer

EAO121370

Herstellernummer

121370

Hersteller

EAO

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rechteckig

Breite:

33 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Höhe:

1 mm

Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, RAL 1004, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie