EATON - EAO121088 M22-XAK14 ETICH. INT. EM. D90 GB-SV-FI-D - 121088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
4015081189182
Artikelnummer
EAO121088
Herstellernummer
121088
Hersteller
EAO
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
90 mm
Höhe:
1 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, RAL 1004, Collegamento a SmartWire-DT: no
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


