EATON - EAO121085 M22-XAK11 ETICH. INT. EM. D90 D-GB-F-I - 121085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Packung
10 ST
EAN
4015081189151
Artikelnummer
EAO121085
Herstellernummer
121085
Hersteller
EAO
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
90 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe:
1 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


