Startseite

EATON - EAO119928 XSPBU1006-64-S - 119928

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 560 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081177684

Artikelnummer

EAO119928

Herstellernummer

119928

Hersteller

EAO

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

560 mm

Höhe:

12 mm

Tiefe:

475 mm

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di fondo, zincato, suddivisa 6/4, PIFT, per, LxP=1000x600mm, fino a IP55

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie