Startseite

EATON - EAO118967 NZMH2-ME90-NA INT.AUT.PROT.MOTORE UL489- - 118967

KopierenKopieren
EATON - EAO118967 NZMH2-ME90-NA INT.AUT.PROT.MOTORE UL489-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 45...90 A

  • Auslösetechnik - elektronisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 90...1260 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081170944

Artikelnummer

EAO118967

Herstellernummer

118967

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

45...90 A

Auslösetechnik:

elektronisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

90...1260 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

90 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Breite:

105 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

130 kA

Höhe:

195 mm

Gli interruttori automatici della serie NZM..-ME..NA coprono tutte le applicazioni con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Con sgancio elettronico per la protezione motore con sensibilità alla mancanza fase. Note: gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targa dati tecnici. Dati 100% nominali. Per l’utilizzo in circuiti motore dotati di contattore di potenza. Caratteristiche di protezione motore aggiuntive (taratura) secondo UL508, CSA-C22.2 n° 14-05

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie