Startseite

EATON - EAO118884 N2-4-200-BT SEZIONATORE 4P 200A - 118884

KopierenKopieren
EATON - EAO118884 N2-4-200-BT SEZIONATORE 4P 200A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

167 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081170241

Artikelnummer

EAO118884

Herstellernummer

118884

Hersteller

EAO

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

0 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

110 kW

Schaltleistung bei 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Polzahl:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Sezionatori N.. - Conformi alle proprietà di isolamento anche per le reti IT con messa a terra. Accessori come i kit ponticello, i morsetti di collegamento e le maniglie per comando rinviato e bloccoporta consentono la singola installazione nei più diversi sistemi di distribuzione. Gli interruttori ausiliari, gli sganciatori di tensione e i comandi a distanza facilitano la segnalazione e l’automazione. Note: caratteristiche dell’interruttore generale che includono trasmissione positiva conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratteristiche di isolamento secondo IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Calotta tag sbarra di collegamento secondo VDE 0160 Parte 100.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie