EATON - EAO118459 M22-I2M-SAL CUSTODIA METALLICA - 118459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
4015081167265
Artikelnummer
EAO118459
Herstellernummer
118459
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
130 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
67 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


