EATON - EAO118457 M22-I1M-SAL CUSTODIA METALLICA - 118457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081167241
Artikelnummer
EAO118457
Herstellernummer
118457
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
79 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
84 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
67 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


