Startseite

EATON - EAO116699 SWD4-CRP-2PINZA X CRIMPAGGIO CONNETT PIA - 116699

KopierenKopieren
EATON - EAO116699 SWD4-CRP-2PINZA X CRIMPAGGIO CONNETT PIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein

  • Mit Sperrvorrichtung - ja

  • Mit Schneidvorrichtung - nein

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081164448

Artikelnummer

EAO116699

Herstellernummer

116699

Hersteller

EAO

Geeignet für BNC-Stecker:

nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

nein

Mit Sperrvorrichtung:

ja

Mit Schneidvorrichtung:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

nein

Geeignet für LSA-Plus:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

ja

Geeignet für ST-Stecker:

nein

Geeignet für SC-Stecker:

nein

Geeignet für SMA-Stecker:

nein

Geeignet für LC-Stecker:

nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

nein

Attrezzo per fissaggio professionale dei connettori piatti SWD SWD4-8MF2 al cavo piatto SWD

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie