Startseite

EATON - EAO115997 M22-SWD-LEDC-W ELEM FUNZ LED BIANCO CUST - 115997

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - nein

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081157372

Artikelnummer

EAO115997

Herstellernummer

115997

Hersteller

EAO

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

nein

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

30...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Elemento LED, Fissaggio: Fissaggio in custodia, colore: bianco, collegamento a SmartWire-DT: sì