Startseite

EATON - EAO115975 M22-SWD-K11LED-R EL FUNZ 2P LED ROSSO FR - 115975

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit integrierter Diode - nein

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081157150

Artikelnummer

EAO115975

Herstellernummer

115975

Hersteller

EAO

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Elemento funzionale, Fissaggio: Montaggio frontale, Collegamento a SmartWire-DT: sì