EATON - EAO115969 M22-SWD-LED-R ELEM FUNZ, LED ROSSO FRONT - 115969
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - nein
Fassung - ohne
Packung
1 ST
EAN
4015081157099
Artikelnummer
EAO115969
Herstellernummer
115969
Hersteller
EAO
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
nein
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
30...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Befestigungsart:
Frontbefestigung