Startseite

EATON - EAO115968 M22-SWD-LED-G ELEM FUNZ, LED VERDE FRONT - 115968

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 30...30 V

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081157082

Artikelnummer

EAO115968

Herstellernummer

115968

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

30...30 V

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Elemento LED, Fissaggio: Montaggio frontale, Collegamento a SmartWire-DT: sì

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie