Startseite

EATON - EAO115967 M22-SWD-LED-B ELEM FUNZ, LED BLU FRONT - 115967

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 30...30 V

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081157075

Artikelnummer

EAO115967

Herstellernummer

115967

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

30...30 V

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Elemento LED, Fissaggio: Montaggio anteriore, Collegamento a SmartWire-DT: sì

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie