Startseite

EATON - EAO115735 EU4A-RJ45-USB-CAB1 - 115735

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Funktion - SPS-PC

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - RJ-Stecker

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081154760

Artikelnummer

EAO115735

Herstellernummer

115735

Hersteller

EAO

Länge:

1.5 m

Funktion:

SPS-PC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

RJ-Stecker

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Per la programmazione del PC tramite l'interfaccia USB

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie