Startseite

EATON - EAO114814 BPZ-MPL300-800 PIAST.M.VERT. XEL 800L 30 - 114814

KopierenKopieren
EATON - EAO114814 BPZ-MPL300-800 PIAST.M.VERT. XEL 800L 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 110 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081142149

Artikelnummer

EAO114814

Herstellernummer

114814

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

20 mm

Breite:

110 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per fissaggio su Profi+ e XVTL-BP.F telaio di montaggio o su SVTL-VP profilo verticale

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie