EATON - EAO114794 XVTL-IC-Z-20 COMP. PIASTRE 2000H - 114794

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 25 mm
Breite - 88 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081141944
Artikelnummer
EAO114794
Herstellernummer
114794
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
25 mm
Breite:
88 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Per riempire l’area di montaggio tra gli armadi
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


