Startseite

EATON - EAO114784 XVTL-IC/S-8/20 PIASTR.INS.FR.3MM 800L 20 - 114784

KopierenKopieren
EATON - EAO114784 XVTL-IC/S-8/20 PIASTR.INS.FR.3MM 800L 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 28 mm

  • Breite - 733 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081141845

Artikelnummer

EAO114784

Herstellernummer

114784

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

28 mm

Breite:

733 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio 3 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie