Startseite

EATON - EAO114316 D02-LTS/63/3-R PORTAFUS SEZ - 114316

KopierenKopieren
EATON - EAO114316 D02-LTS/63/3-R PORTAFUS SEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081137169

Artikelnummer

EAO114316

Herstellernummer

114316

Hersteller

EAO

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

La funzione di segnalazione lampeggiante indica che la cartuccia fusibile è bruciata, consegnato vuoto, senza manicotti di adattamento e cartucce fusibile, molle di fissaggio per cartucce fusibile D01 o cartucce fusibile cilindriche 10x38 in dotazione, indicatore di posizione di contatto, connettore fusibile senza tappo a vite, cambia il carico su tutti i poli e senza toccare con le mani, versione D02-LTS/63/3-R-HK con contatto ausiliario integrato, siglillabile e lucchettabile