EATON - EAO111788 M22-WRS-MS7 SEL. CH. 2 POS.PIAT MS7 PERM - 111788

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081113385
Artikelnummer
EAO111788
Herstellernummer
111788
Hersteller
EAO
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


