Startseite

EATON - EAO111774 M22-WRS3-MS3 SEL.CHIAVE 3POS.,MS3,PERM. - 111774

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081113248

Artikelnummer

EAO111774

Herstellernummer

111774

Hersteller

EAO

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Titan

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

13

Pulsante a chiave, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Pulsante a chiave, permanente, Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi, 3 posizioni, Meccanismo di chiusura: MS3, II, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale: titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Istruzioni: Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y, Estrazione chiave convertibile con adattatori di codifica M22-XC-..., con ponticello per azionamento del contatto centrale, Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie