Startseite

EATON - EAO111771 M22-PVS-MS2 PULS EM CHIAVE MS2 - 111771

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 38 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081113217

Artikelnummer

EAO111771

Herstellernummer

111771

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Miglioramento di un nuovo prodotto: Migliore presa grazie all’effetto rigato laterale sulla chiave. La chiave soddisfa i gradi di protezione IP66 e IP69K ed è approvata per l’uso in tutto il mondo. La gamma di prodotti modulari RMQ-Titan contiene un’ampia varietà di modelli relativi al pulsante di arresto di emergenza e di spegnimento di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme., con e senza illuminazione, da tirare o ruotabili, rilasciati con e senza chiave.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie