Startseite

EATON - EAO111716 CS-1010/300 CASSA+PIASTRA 1000H 1000L 30 - 111716

KopierenKopieren
EATON - EAO111716 CS-1010/300 CASSA+PIASTRA 1000H 1000L 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081112753

Artikelnummer

EAO111716

Herstellernummer

111716

Hersteller

EAO

custodia da parete CS, porta con guarnizione schiumata in poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK10 secondo EN 62262, porta singola, cerniere per porta a destra, angolo di apertura 120°, perni delle cerniere con tecnologia a cambio rapido, modanatura del profilo dell'anta con perforazione a intervalli di 25 mm per il fissaggio di guide di montaggio DIN o per il fissaggio di guaine e conduttori per cavi, sistema di blocco con fissaggio dell’anta, completamente in metallo, sistema di blocco a 3 punti con piastra di montaggio in lamiera di acciaio, attrezzatura fornita: serratura, da 3 mm a doppia mandata. Attrezzatura accessori opzionali ad es. l’impugnatura rotante comfort PHZ-A-ADD-ON con serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS.
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie