Startseite

EATON - EAO111712 CS-106/250 CASSA + PIASTRA 1000H 600L 25 - 111712

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4015081112715

Artikelnummer

EAO111712

Herstellernummer

111712

Hersteller

EAO

Breite:

600 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

250 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

ja

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mastbefestigung:

ja

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

ja

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

12

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

91 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

3900 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

400 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

3500 N

custodia da parete CS, porta con guarnizione schiumata in poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK10 secondo EN 62262, porta singola, cerniere per porta a destra, angolo di apertura 120°, perni delle cerniere con tecnologia a cambio rapido, modanatura del profilo dell'anta con perforazione a intervalli di 25 mm per il fissaggio di guide di montaggio DIN o per il fissaggio di guaine e conduttori per cavi, sistema di blocco con fissaggio dell’anta, completamente in metallo, sistema di blocco a 3 punti con piastra di montaggio in lamiera di acciaio, attrezzatura fornita: serratura, da 3 mm a doppia mandata. Attrezzatura accessori opzionali ad es. l’impugnatura rotante comfort PHZ-A-ADD-ON con serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS.