Startseite

EATON - EAO111683 CS-44/150 CASSA + PIASTRA 400H 400L 150P - 111683

KopierenKopieren
EATON - EAO111683 CS-44/150 CASSA + PIASTRA 400H 400L 150P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081112425

Artikelnummer

EAO111683

Herstellernummer

111683

Hersteller

EAO

custodia da parete CS, porta con guarnizione schiumata in poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK10 secondo EN 62262, porta singola, cerniere per porta a destra, angolo di apertura 120°, perni delle cerniere con tecnologia a cambio rapido, modanatura del profilo dell'anta con perforazione a intervalli di 25 mm per il fissaggio di guide di montaggio DIN o per il fissaggio di guaine e conduttori per cavi, sistema di blocco con fissaggio dell’anta, completamente in metallo, con piastra di montaggio in lamiera di acciaio, attrezzatura fornita: serratura, da 3 mm a doppia mandata. Attrezzatura accessori opzionali ad es. l’impugnatura rotante comfort PHZ-A-ADD-ON con serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS. Progettata in conformità con IEC/EN 62208.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie